Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-�rmelschoner, Polyethylenfolie, unsteril, blau


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Detailbild - �rmelschoner, unsteril, blau
Detailbild - �rmelschoner, unsteril, blau
S�nger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-02 219
Hersteller:
     S�nger
Herst.-Nr.:
     02 219
EAN/GTIN:
     4012677022199
Suchbegriffe:
Arm-Schnittschutz
Armschützer
Armstulpen
Schutzärmel

�rmelschoner, unsteril, blau

Polyethylenfolie, beidseitig mit Gummizug.
Verpackung: 50 St�ck im Polybeutel

Standards:

  • CE
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylenfolie
Farbe:
blau
Gr��e:
universal
Ausf�hrung:
unsteril
Karton:
40 Polybeutel, 2.000 St�ck
PZN:
00 77 39 08
Weitere Suchbegriffe: Ärmelschoner, Ärmelschützer, sänger armschutz, arm schnittschutz, pe armschutz, �rmelschoner, �rmelschutz, Kleidungsschutz, Schutzkleidung, Schutzbekleidung, Kleiderschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 15.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,0322* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 2,80*
€ 3,33
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 2,42*
€ 2,88
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 2,30*
€ 2,74
pro Beutel
ab 40 Beutel
€ 2,24*
€ 2,67
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 2,11*
€ 2,51
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 2,03*
€ 2,42
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 1,61*
€ 1,92
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
S�nger
02 218
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.