Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Einwegbekleidung
>
Einmalschürze
>
Artikel
Einmal-Sch�rzen, unsteril, wei�, 80 x 140 cm
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C573-02 224
Hersteller:
S�nger
Herst.-Nr.:
02 224
EAN/GTIN:
4012677022243
Suchbegriffe:
Einmal-Schürze
Einmalschürze
Einweg-Schürze
Einwegschürze
Einmal-Sch�rzen, unsteril, wei�, 80 x 140 cm
Wasserundurchl�ssige, strapazierf�hige Polyethylenfolie, wei�, geh�mmert. Am Hals Schlupfform, an der Taille zwei B�nder zum Binden.
Verpackung: einzeln im Polybeutel, 50 St�ck im Versandkarton
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen
Farbe:
wei�
Ausf�hrung:
unsteril
Abmessung:
80 x 140 cm
PZN:
01 30 68 01
... >
sänger
>
Medizinprodukte
>
Einmal-Schutzbekleidung
Weitere Suchbegriffe:
Hygieneschürze
,
einmalschürze sänger
,
einmal schürze
,
einmalschürze 100 stück
,
Einmal-Sch�rze
,
Einmalsch�rze
,
PE-Sch�rze
,
Sch�rze
,
Krankenhaussch�rze
,
Karankenhaus-Sch�rze
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,10*
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,071* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,95*
€ 13,03
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,80*
€ 12,85
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,95*
€ 11,84
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,30*
€ 11,07
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,86*
€ 10,54
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,10*
€ 8,45
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Einmal-Sch�rzen, unsteril, wei�, 70 x 120 cm
S�nger
02 223
ab € 5,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen