Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmal-Mantel STANDARD, steril, blau, ohne N�sseschutzzonen, gro�


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Einmal-Mantel STANDARD, steril, blau, ohne N�sseschutzzonen, gro�
Detailbild - Einmal-Mantel STANDARD, steril, blau, ohne N�sseschutzzonen, gro�
S�nger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-02 241
Hersteller:
     S�nger
Herst.-Nr.:
     02 241
EAN/GTIN:
     4012677022410
Suchbegriffe:
Besucherkittel
Besuchermantel
Einwegkittel
Einwegmantel

Einmal-Mantel STANDARD, steril, blau, ohne N�sseschutzzonen, gro�

Material: fl�ssigkeitsabweisender textiler Vliesstoff aus 100% Polypropylen (SMS), 3-lagig

Typ: mit Strickbund an den �rmeln und Klettverschluss am R�cken, f�r alle operativen Eingriffe bestens geeignet.
Verpackung: 28 St�ck im Versandkarton, einzeln im Sterilbeutel

Weitere Informationen:
Material:
SMS
Farbe:
blau
Gr��e:
gro�
Karton:
25 St�ck
Ausf�hrung:
ohne N�sseschutz, steril
PZN:
02 19 06 31
Weitere Suchbegriffe: OP-Kittel, OP-Kleid, OP-Mantel, Operations-Kittel, Operations-Kleid, Operationskleid, Operationsmantel, op-mantel steril blau, besucherkittel, einwegkittel sänger, Einmal-Mantel, steriler Mantel, Schutzmantel, Schutzkleidung, Operations-Mantel, Einmal-Bekleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,90*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
S�nger
02 228
ab € 2,99*
Ähnlich
S�nger
02 225
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.