Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmal-Mantel STANDARD, unsteril, blau, ohne N�sseschutzzonen, xx-gro�


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Einmal-Mantel STANDARD, unsteril, blau, ohne N�sseschutzzonen, xx-gro�
Detailbild - Einmal-Mantel STANDARD, unsteril, blau, ohne N�sseschutzzonen, xx-gro�
S�nger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-02 256
Hersteller:
     S�nger
Herst.-Nr.:
     02 256
EAN/GTIN:
     4012677022564
Suchbegriffe:
Arztkittel
Arztmantel
Chirurgenkittel
Praxiskittel

Einmal-Mantel STANDARD, unsteril, blau, ohne N�sseschutzzonen, xx-gro�

Material: fl�ssigkeitsabweisender textiler Vliesstoff aus 100% Polypropylen (SMS), 3-lagig

Typ: Spunbond-meltblown-spunbond, mit Strickbund an den �rmeln und Klettverschluss am R�cken.
Verpackung: 40 St�ck im Versandkarton, einzeln im Polybeutel

Weitere Informationen:
Material:
SMS
Farbe:
blau
Gr��e:
xx-gro�
Karton:
40 St�ck
Ausf�hrung:
ohne N�sseschutz, unsteril
Weitere Suchbegriffe: Visitenmantel, Besucherkittel, Besuchermantel, Einwegkittel, Einwegmantel, OP-Kittel, OP-Kleid, OP-Mantel, Operations-Kittel, Operations-Kleid, Operationskleid, Operationsmantel, einwegkittel sänger, besucherkittel, op-kittel xxl, Einmalmantel, Einmal-Mantel, Arzt-Mantel, Schutzkleidung, Kleidungsschutz, Untersuchungsmantel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
S�nger
02 253
ab € 3,89*
Ähnlich
S�nger
02 259
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.