Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdecktuch, steril, PF2, 75 x 90 cm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Detailbild - Abdecktuch, steril, PF2, 75 x 90 cm
Detailbild - Abdecktuch, steril, PF2, 75 x 90 cm
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-02 294
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     02 294
EAN/GTIN:
     4012677022946
Suchbegriffe:
OP-Abdecktuch
OP-Abdecktücher
OP-Abdeckung
OP-Abdeckungen

Abdecktuch, steril, PF2, 75 x 90 cm

Material: PF2, 2-lagig laminiertes Material, feuchtigkeitsdurchlässig, Oberseite: saugfähiger Zellstoff 20g/qm, Unterseite: Polyethylenfolie, für OPs mit geringem Flüssigkeitsaufkommen
Weitere Informationen:
Material:
PF2
Ausführung:
steril
Abmessung:
75 x 90 cm
Weitere Suchbegriffe: Steriles Abdecktuch, op abdecktuch, Abdecktuch, Abdecktücher, Operationstücher, OP-Tücher, steriles Tuch, steril, Operationstuch, Operationszubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 0,82* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 1,71*
€ 2,03
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 1,41*
€ 1,68
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 1,18*
€ 1,40
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 1,05*
€ 1,25
pro Beutel
ab 200 Beutel
€ 0,98*
€ 1,17
pro Beutel
ab 30000 Beutel
€ 0,82*
€ 0,98
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
02 305
ab € 1,45*
Ähnlich
Sänger
02 274
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.