Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Dentalbedarf
>
Zahnarztbedarf
>
Dental-Einmalartikel
>
OP-Abdecktücher
>
OP-Lochtuch
>
Artikel
Lochtuch, steril, 75 x 90 cm, Öffnung rund, 10 cm, DS2
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C573-02 354
Hersteller:
Sänger
Herst.-Nr.:
02 354
EAN/GTIN:
4012677023547
Suchbegriffe:
OP-Abdecktuch
OP-Abdecktücher
OP-Abdeckung
OP-Abdeckungen
Lochtuch, steril, 75 x 90 cm, Öffnung rund 10 cm, DS2
Material DS2: 2-lagig laminiertes Material, Oberseite: absorbierende Viskose 28 g/qm, Unterseite: Polyethylenfolie, für Pos mit mittlerem Flüssigkeitsaufkommen.
Weitere Informationen:
Material:
DS2
Ausführung:
steril
Abmessung:
75 x 90 cm
... >
sänger
>
Medizinprodukte
>
Einmal OP-Abdeckungen, steril
Weitere Suchbegriffe:
Steriles Abdecktuch
,
OP-Lochtuch
,
Steriles Lochtuch
,
op abdecktuch
,
Lochtuch
,
Abdecktuch
,
OP-Tuch
,
steriles Tuch
,
Operationszubehör
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,11*
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 1,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 3,11*
€ 3,70
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 2,55*
€ 3,03
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 2,30*
€ 2,74
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 1,98*
€ 2,36
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 1,85*
€ 2,20
pro Beutel
ab 10000 Beutel
€ 1,58*
€ 1,88
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lochtuch mit Adhäsionsfeld, steril, 45 x 75 cm, Öffnung oval, 6 x 8 cm, DS2
Sänger
02 361
€ 3,15*
Ähnlich
Lochtuch mit Adhäsionsfeld, steril, 75 x 90 cm, Öffnung rund, 10 cm, DS2
Sänger
02 365
€ 3,61*
Ähnlich
Lochtuch, steril, 100 x 150 cm, Öffnung oval, 6 x 8 cm, DS2
Sänger
02 357
€ 5,41*
Ähnlich
Lochtuch, steril, 75 x 120 cm, Öffnung rund, 10 cm, DS2
Sänger
02 356
€ 3,62*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.