Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Dentalbedarf
>
Zahnarztbedarf
>
Dental-Einmalartikel
>
OP-Abdecktücher
>
OP-Lochtuch
>
Artikel
Lochtuch mit Adh�sionsfeld, steril, 75 x 90 cm, �ffnung rund, 10 cm, DS2
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C573-02 365
Hersteller:
S�nger
Herst.-Nr.:
02 365
EAN/GTIN:
4012677023653
Suchbegriffe:
OP-Abdecktuch
OP-Abdecktücher
OP-Abdeckung
OP-Abdeckungen
Lochtuch mit Adh�sionsfeld, steril, 75 x 90 cm, �ffnung rund 10 cm, DS2
Material DS2: 2-lagig laminiertes Material, Oberseite: absorbierende Viskose 28 g/qm, Unterseite: Polyethylenfolie, f�r Pos mit mittlerem Fl�ssigkeitsaufkommen.
Weitere Informationen:
Material:
DS2
Ausf�hrung:
steril
Abmessung:
75 x 90 cm
... >
sänger
>
Medizinprodukte
>
Einmal OP-Abdeckungen, steril
Weitere Suchbegriffe:
Steriles Abdecktuch
,
OP-Lochtuch
,
Steriles Lochtuch
,
op-abdecktuch 75 x 90 cm
,
op abdecktuch
,
op-abdecktuch loch
,
Lochtuch
,
Abdecktuch
,
OP-Tuch
,
steriles Tuch
,
Operationszubeh�r
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,82*
Preis gilt ab 15.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 1,82* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 3,60*
€ 4,28
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 2,86*
€ 3,40
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 2,69*
€ 3,20
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 2,35*
€ 2,80
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 2,17*
€ 2,58
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 1,82*
€ 2,17
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lochtuch, steril, 100 x 150 cm, �ffnung oval, 6 x 8 cm, DS2
S�nger
02 357
ab € 2,90*
Ähnlich
Lochtuch, steril, 75 x 120 cm, �ffnung rund, 10 cm, DS2
S�nger
02 356
ab € 1,84*
Ähnlich
Lochtuch, steril, 75 x 90 cm, �ffnung rund, 10 cm, DS2
S�nger
02 354
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen