Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Dentalbedarf
>
Zahnarztbedarf
>
Zahnprothesendose
>
Artikel
Prothesendose, blau
Menge:
Box
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C573-03 601
Hersteller:
S�nger
Herst.-Nr.:
03 601
EAN/GTIN:
4012677036011
Suchbegriffe:
Milchzahndose
Prothesenschale
Spangenbox
Zahnprothesenbehälter
Prothesendose, blau
Zur hygienischen Aufbewahrung und Reinigung von Zahnspangen und Zahnersatz, mit praktischem Siebeinsatz, fest verschlie�bar, sterilisierbar, H 55 mm x B 95 mm x T 75 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
blau
PZN:
03 55 57 73
... >
sänger
>
Medizinprodukte
>
Dental-Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Zahnprothesendose
,
Zahnspangendose
,
prothesenschale
,
Prothesendose
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,55*
Preis gilt ab 15.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 3,13*
€ 3,72
pro Box
ab 10 Boxen
€ 2,52*
€ 3,00
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,30*
€ 2,74
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,86*
€ 2,21
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 1,55*
€ 1,84
pro Box
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Prothesendose, wei�
S�nger
03 600
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen