Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anr�hrbecher, Gr��e 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Anr�hrbecher
Detailbild - Anr�hrbecher
S�nger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-03 684
Hersteller:
     S�nger
Herst.-Nr.:
     03 684
EAN/GTIN:
     4012677036844
Suchbegriffe:
Anmischbecher
Anrührbecher
anmischbecher

Anr�hrbecher

Anr�hrbecher ideal f�r Alginate
  • Gr��e: 2
  • Ma�e: H: 7,5 cm � 11 cm
Weitere Informationen:
Material:
Flexibler Kunststoff
Farbe:
gr�n
Weitere Suchbegriffe: Anr�hrbecher, Becher, Anr�hren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
S�nger
03 685
ab € 2,55*
Ähnlich
S�nger
03 682
ab € 6,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.