Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entsorgungsbox, signalgelb, 0,5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Entsorgungsbox, signalgelb, 0,5 Liter
Detailbild - Entsorgungsbox, signalgelb, 0,5 Liter
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-04 921
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     04 921
EAN/GTIN:
     4012677049219
Suchbegriffe:
Entsorgungsbehälter
Entsorgungsbox
Entsorgungscontainer
Lösungsmittelsammler

Entsorgungsbox, signalgelb, 0,5 L

Geeignet für Kanülen, Skalpelle usw., zur sicheren und verletzungsfreien Entsorgung. Mit unterschiedlich großen, stabilen Abziehschlitzen im Deckel. Transportsicherer Verschluss Material: Polypropylen.

Standards:

  • ISO 23907:2012
  • AFNOR NF X30-500:2009-04
  • AFNOR NF X30-511:2015
  • ADR – ID – 06/6950-7
  • BJRU – Int. Gefahrguttransport
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Farbe:
gelb
Volumen:
0,5 Liter
PZN:
09 30 84 90
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.