Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nylon-Handschuhe, mit Kupfer, CarpuStatic, x-groß


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Detailbild - Nylon-Handschuhe, mit Kupfer, CarpuStatic, x-groß
Detailbild - Nylon-Handschuhe, mit Kupfer, CarpuStatic, x-groß
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-11 704
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     11 704
EAN/GTIN:
     4012677117048
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe

Nylon-Handschuhe, mit Kupfer, CarpuStatic, x-groß

Unbeschichteter, grauer, dehnbarer Feinstrick-Schutzhandschuh aus staubarmem Nylongarn. Enthält Kupfergarn zur Verhinderung statischer Aufladung von Produkt und Körper bei Montagearbeiten in der Elektronik, verhindert Schwitzen im Handschuh. Idealer Schutz vor Produktverschmutzung, nicht anwenden an Geräten und Bauteilen mit vorhandener Ladung, mit Farbleitcode zum schnellen Erkennen der Handschuhgröße am Strickbund, rundgestrickt und nahtlos für besten Tragekomfort und gutes Tastempfinden, atmungsaktiv durch leichtes Material, 15G Garn.

Anwendung:

Zur Montage von Halbleitern, Mikroprozessoren, Mobiltelefonen, in der Elektronik.
Weitere Informationen:
Material:
Nylon, Kupfer
Farbe:
grau
Größe:
extra groß
Verpackungsgröße:
10 Paar
Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, feinmechaniker handschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, Schutzhandschuhe, Arbeitshandschuhe, Industrie-Handschuhe, Arbeitsschutz, Montage-Handschuhe, Sicherheitshandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Paar (ab € 0,791* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 11,81*
€ 14,05
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,57*
€ 13,77
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,87*
€ 12,94
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,28*
€ 12,23
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,84*
€ 11,71
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,91*
€ 9,41
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
11 744
ab € 16,19*
Ähnlich
Sänger
11 734
ab € 14,27*
Ähnlich
Sänger
11 724
ab € 8,28*
Ähnlich
Sänger
11 714
ab € 10,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.