Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nudel-Matte, grau, 150 x 90 cm x 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild- Nudelmatte
Detailbild- Nudelmatte
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-12 786
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     12 786
EAN/GTIN:
     4012677127863
Suchbegriffe:
Sauberlaufmatte
Arbeitsplatzmatte
Freizeiteinrichtung
Matte

Nudel-Matte, grau, 150 x 90 cm x 12 mm

Nudel-Matte bestens geeignet für den Innen- und Außenbereich. Die Oberfläche hält Schmutz effektiv zurück. Ideal geeignet als Sauberlaufmatte oder als rücken- und gelenkschonende Arbeitsplatzmatte. Boden geschlossen, mit Anlaufkante

Leichte Reinigung: Ausschütteln Absaugen mit Wasser abspritzen mit Reinigungsmitteln einschamponieren

Material: Vinyl, Stärke: 12 mm

Weitere Informationen:
Material:
Vinyl
Farbe:
grau
Größe:
150 x 90 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
12 785
€ 13,24*
Ähnlich
Sänger
12 784
€ 13,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.