Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trainingsbänder, beige, extra leicht, Länge 5,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Trainingsbänder, beige, extra leicht
Detailbild - Trainingsbänder, beige, extra leicht
Detailbild - Trainingsbänder, beige, extra leicht
Detailbild - Trainingsbänder, beige, extra leicht
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-14 110
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     14 110
EAN/GTIN:
     4012677141104
Suchbegriffe:
Bodyband
Elastikbänder
Fitnessbänder
Physioband

Trainingsbänder, beige, extra leicht

Aus Latex in unterschiedlichen Stärken und verschiedenen Längen. Gleichbleibende Qualität, die auch bei langer Benutzung nicht ausleiert, nicht reißt oder brüchig wird. Ohne Puderung, 14 cm Breite, Länge 5,50 m. Zum einfachen Zuschneiden, Dispenserbox mit Abrollöffnung zur einfachen Entnahme.
Weitere Informationen:
Material:
Latex
Farbe:
beige
Länge:
1,50 m
Stärke:
extra leicht
Weitere Suchbegriffe: Thera-Band, Therapieband, Trainingsband, Widerstandstraining Gymnastikband, Übungsband, bodyband, Trainingsbänder, Gummiband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.