Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trainingsb�nder, Gold, ultra stark, L�nge 5,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Trainingsb�nder, Gold, ultra stark
Detailbild - Trainingsb�nder, Gold, ultra stark
Detailbild - Trainingsb�nder, Gold, ultra stark
Detailbild - Trainingsb�nder, Gold, ultra stark
S�nger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-14 117
Hersteller:
     S�nger
Herst.-Nr.:
     14 117
EAN/GTIN:
     4012677141173
Suchbegriffe:
Bodyband
Elastikbänder
Fitnessbänder
Physioband

Trainingsb�nder, Gold, ultra stark

Aus Latex in unterschiedlichen St�rken und verschiedenen L�ngen. Gleichbleibende Qualit�t, die auch bei langer Benutzung nicht ausleiert, nicht rei�t oder br�chig wird. Ohne Puderung, 14 cm Breite, L�nge 5,50 m. Zum einfachen Zuschneiden, Dispenserbox mit Abroll�ffnung zur einfachen Entnahme.
Weitere Informationen:
Material:
Latex
Farbe:
gold
L�nge:
5,50 m
St�rke:
ultra stark
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.