Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Türstopper, 50 mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Detailbild - Gummi-Türstopper, grau, 50 mm
Detailbild - Gummi-Türstopper, grau, 50 mm
Detailbild - Gummi-Türstopper, grau, 50 mm
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-15 822
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     15 822
EAN/GTIN:
     4012677158225
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
bodentürpuffer

Gummi-Türstopper, 50 mm

Praktischer Helfer im Haushalt, Büro und Gewerbe, aus Gummi. Färbt nicht ab, leicht und geschmeidig. Sicher im Einbau und flexibel in der Anwendung.
Inhalt: 2 Stück/Pack. Verpackung: im neutralen Polybeutel mit Header, Euro-Lochung, EAN-Code und grünem Punkt.
Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Farbe:
grau
Größe:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Türstopper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 0,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 1,82*
€ 2,17
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 1,47*
€ 1,75
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 1,31*
€ 1,56
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 1,26*
€ 1,50
pro Beutel
ab 200 Beutel
€ 1,21*
€ 1,44
pro Beutel
ab 30000 Beutel
€ 0,98*
€ 1,17
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
15 823
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.