Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmflasche aus Gummi, 0,8 l, mit Plüschtier-Bezug Kuh Rosie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Wärmflasche aus Gummi, 0,8 l, mit Plüschtier-Bezug Schaf Lorry
Detailbild - Wärmflasche aus Gummi, 0,8 l, mit Plüschtier-Bezug Schaf Lorry
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-16 585
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     16 585
EAN/GTIN:
     4012677165858
Suchbegriffe:
Bettflasche
Wärmflasche
saenger waermflaschen
wärmflasche

Wärmflasche aus Gummi, 0,8 l, mit Bezug, Rosie

Kuscheliges Plüschtier Kuh Rosie, 55cm. Waschbar. Inklusive 0,8l Wärmflasche.
Weitere Informationen:
Material:
Plüsch
Farbe:
naturweiß-braun
Länge:
47 cm
Volumen:
0,8 Liter
PZN:
12 35 83 10
Weitere Suchbegriffe: Gummi-Wärmflasche, Gummiwärmflasche, Kinder-Wärmflasche, Kinderwärmflasche, Bezug, Wärmflaschenbezug
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.