| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5738-1003110024100 Herst.-Nr.: 1003110024100 EAN/GTIN: 4052396072839 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zweistufiger Panda Tritthocker für Kinder im Alter von ca. 3 bis ca. 14 Jahre, Für sicheres Hochsteigen und Sitzen – Ideal zum Erreichen des Waschbeckens oder der Toilette - Kindersicher: Kein Kippen und Verrutschen dank Anti-Rutsch-System mit gummierten Füßen, Stabiles und sicheres Stehen auf den Stufen durch Gummi-Noppen - Fest im Material integriertes Panda Motiv, Passend zu anderen keeeper Produkten der Panda Serie, Einfache Reinigung: Abwischen mit feuchtem Tuch oder Schwamm - Hergestellt in Europa, Hochwertiger, stabiler Kunststoff (PP/TPE), Frei von BPA und anderen Weichmachern, Keine Abgabe von Schadstoffen, Belastbar bis max. 120 kg, Kinderleicht zu tragen dank geringem Gewicht - Lieferumfang: 1 Tritthocker Igor, Zweistufig, Panda Dekor, 1003110024100, Maße (LxBxH): 40 x 37 x 21 cm, Erste Stufe: 31 x 18 x 10,5 cm, Zweite Stufe: 29 x 15 x 21 cm, Gewicht: 782 g, Farbe: Weiß |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |