Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

emil dreh-/stapelbox 24 l natural transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
emil dreh-/stapelbox 24 l natural transparent
emil dreh-/stapelbox 24 l natural transparent
emil dreh-/stapelbox 24 l natural transparent
emil dreh-/stapelbox 24 l natural transparent
emil dreh-/stapelbox 24 l natural transparent
emil dreh-/stapelbox 24 l natural transparent
emil dreh-/stapelbox 24 l natural transparent
Artikel-Nr.:
     C5738-1018800100000
Hersteller:
     keeeper
Herst.-Nr.:
     1018800100000
EAN/GTIN:
     4001515188012
Suchbegriffe:
Dreh-Stapelbehälter
Drehstapel-Behälter
Drehstapelbehälter
Kunststoffbox
Für mehr Ordnung im Haushalt: Praktische Aufbewahrungsbox mit Dreh-/Stapelfunktion - Ideal zum Aufbewahren und Sortieren von Hobbyartikeln, Spielzeug und anderen Kleinteilen - Wahlweise aufeinander stapelbar oder platzsparend ineinander nestbar druch einfaches Drehen um 180°, Einfaches und sicheres Transportieren durch stabile Griffflächen mit strukturierter Oberfläche an allen 4 Seiten - Leichtes Wiederfinden von verstauten Dingen durch Einsichtmöglichkeit von allen Seiten, Modernes Design ohne scharfe Kanten, Einfache Reinigung: Abwischen mit feuchtem Tuch oder Schwamm - Hergestellt in Europa - 10 Jahre Herstellergarantie, Hochwertiger, stabiler Kunststoff (PP), Frei von BPA und Weichmachern, Keine Abgabe von Schadstoffen - Lieferumfang: 1 Aufbewahrungsbox Emil, 10188, Maße (LxBxH): 41 x 34,5 x 22 cm, Fassungsvermögen: 24 l, Transparent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.