Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

paola schüttdose 0,5 l white


Menge:  Stück  
Produktinformationen
paola schüttdose 0,5 l white
paola schüttdose 0,5 l white
paola schüttdose 0,5 l white
paola schüttdose 0,5 l white
paola schüttdose 0,5 l white
paola schüttdose 0,5 l white
paola schüttdose 0,5 l white
Artikel-Nr.:
     C5738-1048410000000
Hersteller:
     keeeper
Herst.-Nr.:
     1048410000000
EAN/GTIN:
     4001515484916
Suchbegriffe:
Schüttdose
Streudose
keeeper schüttdose
streudose
Für mehr Ordnung in der Küche: BPA-freie Schüttdose mit 500 ml Volumen zum einfachen Sortieren und Aufbewahren von Lebensmitteln - Ideal für Nüsse, Zucker, Mehl, Kakaopulver und andere schüttbare Trockenvorräte - Praktische und zuverlässige Aufbewahrung: Sauberes Ausschütten und einfaches Dosieren durch stufenlos verstellbaren Schiebedeckel, Inhalt einsehbar durch transparente Seiten - Deckel leicht abnehmbar zur Befüllung und Reinigung, Praktisch ineinander nestbar ohne Deckel, Einfache Reinigung: Abwaschen mit feuchtem Tuch oder Schwamm - Hergestellt in Europa - 10 Jahre Herstellergarantie, Hochwertiger, stabiler Kunststoff (PE/PS) frei von BPA und Weichmachern, Keine Abgabe von Schadstoffen, Lebensmittelecht - Lieferumfang: 1 Schüttdose Paola, 500 ml, 10484, Maße (LxBxH): 8 x 4,5 x 15 cm, Farbe: Weiß
... > keeeper > kitchen > paola
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.