| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5738-1051667900000 Herst.-Nr.: 1051667900000 EAN/GTIN: 4052396064674 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Für mehr Ordnung im Haushalt: Praktische Aufbewahrungsbox mit Dreh-/Stapelfunktion - Ideal zum Aufbewahren und Sortieren von Hobbyartikeln, Spielzeug und anderen Kleinteilen - Wahlweise aufeinander stapelbar oder platzsparend ineinander nestbar druch einfaches Drehen um 180°, Einfaches und sicheres Transportieren durch stabile Griffflächen mit strukturierter Oberfläche an allen 4 Seiten - Modernes Design ohne scharfe Kanten, Einfache Reinigung: Abwischen mit feuchtem Tuch oder Schwamm, Ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen "Blauer Engel" - Besonders ressourcen-schonend hergestellt aus 100 % recyceltem Kunststoff, Frei von BPA und Weichmachern, Keine Abgabe von Schadstoffen - Lieferumfang: 1 Aufbewahrungsbox Emil Eco Line, 1051667900000, Maße (LxBxH): 44,5 x 34,5 x 27 cm, Fassungsvermögen: 30 l, Eco-Blau Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |