Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

per wäschebox 60 l urban grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
per wäschebox 60 l urban grey
per wäschebox 60 l urban grey
per wäschebox 60 l urban grey
per wäschebox 60 l urban grey
per wäschebox 60 l urban grey
per wäschebox 60 l urban grey
per wäschebox 60 l urban grey
Artikel-Nr.:
     C5738-1070113400000
Hersteller:
     keeeper
Herst.-Nr.:
     1070113400000
EAN/GTIN:
     4052396036503
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox
Kompakter Wäschesammler mit großem Fassungsvermögen und aufklappbarem Deckel – Ideal zum Sortieren und Sammeln von dreckiger Wäsche - Komfortables Design: Praktischer Einwurfschlitz im Deckel zum schnellen Einwerfen von Kleinteilen ohne Öffnen des Deckels, Stabile und platzsparende Konstruktion ohne scharfe Kanten - Luftdurchlässiges Dekor an allen Seiten und im Deckel – Verhinderung von unangenehmen Gerüchen bei feuchter Wäsche durch Luftzirkulation - Hergestellt in Europa, Hochwertiger, stabiler Kunststoff (PP), Frei von BPA und Weichmachern, Keine Abgabe von Schadstoffen, Einfache Reinigung: Abwischen mit feuchtem Tuch oder Schwamm - Lieferumfang: 1 Wäschebox Per, 10701, Maße (LxBxH): 45 x 34 x 60 cm, Maße Einwurfschlitz (LxB): 30 x 10,5 cm, Fassungsvermögen: 60 l, Farbe: Grau
... > keeeper > home > per
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 16 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.