Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

lasse wäschekorb ergonomisch mit softgriffen 65 cm aqua blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
lasse wäschekorb ergonomisch mit softgriffen 65 cm aqua blue
lasse wäschekorb ergonomisch mit softgriffen 65 cm aqua blue
lasse wäschekorb ergonomisch mit softgriffen 65 cm aqua blue
lasse wäschekorb ergonomisch mit softgriffen 65 cm aqua blue
lasse wäschekorb ergonomisch mit softgriffen 65 cm aqua blue
lasse wäschekorb ergonomisch mit softgriffen 65 cm aqua blue
lasse wäschekorb ergonomisch mit softgriffen 65 cm aqua blue
Artikel-Nr.:
     C5738-1078266600000
Hersteller:
     keeeper
Herst.-Nr.:
     1078266600000
EAN/GTIN:
     4052396036381
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox
Stabiler, ergonomischer Wäschekorb in Nierenform mit großem Fassungsvermögen für bis zu 7 kg Wäsche – Ideal zum Sortieren, Sammeln und Transportieren von trockener und nasser Wäsche - Optimaler Tragekomfort: 3 ergonomisch geformte, komfortable Soft-Touch-Griffe für sicheren Halt, Dem Körper angepasste Nierenform und dritter Griff an der langen Seite zum bequemen Tragen vor Bauch oder Hüfte, Sicheres Design ohne scharfe Kanten - Platzsparend ineinander nestbar, Quer sicher aufeinander stapelbar, Luftdurchlässiges Blumendekor – Verhinderung von unangenehmen Gerüchen bei feuchter Wäsche durch Luftzirkulation - Hergestellt in Europa, Hochwertiger, stabiler Kunststoff (PP), Frei von BPA und Weichmachern, Keine Abgabe von Schadstoffen, Einfache Reinigung: Abwischen mit feuchtem Tuch oder Schwamm - Lieferumfang: 1 Wäschekorb Lasse, 10782, Maße (LxBxH): 65 x 45 x 28,5 cm, Fassungsvermögen: 50 l, Farbe: Hellblau
... > keeeper > home > lasse
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 15 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.