| |
|
| Artikel-Nr.: C5738-1078730800000 Herst.-Nr.: 1078730800000 EAN/GTIN: 4052396064780 |
|
|
| | |
| Stabiler Putzeimer mit ergonischem Griff, Griffmulde und Ausguss - Praktischer Haushaltshelfer zum Reinigen von Fenstern und Böden - Komfortable Anwendung: Ergonmisch geformter Henkel für bequemes Transportieren von A nach B, Sicheres Ausgießen ohne zu kleckern - Mit Ausguss und praktischer Griffmulde am Boden - Einfach praktisch: Große ovale Öffnung für einfaches Eintauchen und Auswringen von Bodenwischern oder Putzlappen, Platzsparend ineinander nestbar, Modernes Design ohne scharfe Kanten, Einfache Reinigung - Besonders ressourcen-schonend hergestellt in Europa aus 100 % recyceltem Kunststoff, Frei von BPA und Weichmachern, Keine Abgabe von Schadstoffen, Ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen "Blauer Engel" - Lieferumfang: 1 Putzeimer Thies Eco Line, Eco, Line, Oval, 1078730800000, Maße (LxBxH): 37 x 26,5 x 25 cm, Fassungsvermögen: 13 l, Eco-Grün Weitere Informationen: | | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| |