Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eckhart transportbehälter extra stabil 12 l graphite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eckhart transportbehälter extra stabil 12 l graphite
eckhart transportbehälter extra stabil 12 l graphite
eckhart transportbehälter extra stabil 12 l graphite
eckhart transportbehälter extra stabil 12 l graphite
eckhart transportbehälter extra stabil 12 l graphite
eckhart transportbehälter extra stabil 12 l graphite
eckhart transportbehälter extra stabil 12 l graphite
Artikel-Nr.:
     C5738-1084482600000
Hersteller:
     keeeper
Herst.-Nr.:
     1084482600000
EAN/GTIN:
     4052396015072
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Stapelbehälter
Extra starker Transportbehälter für anspruchsvolle Einsatzgebiete - Ideal zum Aufbewahren und Transportieren von Werkzeug und anderen Kleinteilen - Stabil und komfortabel: Inhalt sicher verstaubar durch stoßfeste Seitenwände und robusten Deckel, Im Deckel integrierte Schiebeverschlüsse für zuverlässiges Verschließen und einfaches Transportieren - Dezentes Design mit farblich abgesetzten Griffen, Sicher und platzsparend aufeinander stapelbar durch leicht erhöhten Deckelrand, Ohne Deckel ineinander nestbar, Max. Tragkraft: 6 kg - Hergestellt in Europa - 10 Jahre Herstellergarantie, Hochwertiger, stabiler Kunststoff (PP), Frei von BPA und Weichmachern, Keine Abgabe von Schadstoffen, Einfache Reinigung: Abwischen mit feuchtem Tuch oder Schwamm - Lieferumfang: 1 Transportbehälter Eckhart, 10844, Maße (LxBxH): 39,5 x 29,5 x 17,5 cm, Fassungsvermögen: 12 l, Graphit Grau
... > keeeper > storage > eckhart
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.