Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eckhart transportbehälter extra stabil 52 l graphite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eckhart transportbehälter extra stabil 52 l graphite
eckhart transportbehälter extra stabil 52 l graphite
eckhart transportbehälter extra stabil 52 l graphite
eckhart transportbehälter extra stabil 52 l graphite
eckhart transportbehälter extra stabil 52 l graphite
eckhart transportbehälter extra stabil 52 l graphite
eckhart transportbehälter extra stabil 52 l graphite
Artikel-Nr.:
     C5738-1084782600000
Hersteller:
     keeeper
Herst.-Nr.:
     1084782600000
EAN/GTIN:
     4052396015089
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Stapelbehälter
okt stapelbehälter rot
Extra starker Transportbehälter für anspruchsvolle Einsatzgebiete - Ideal zum Aufbewahren und Transportieren von Werkzeug und anderen Kleinteilen - Stabil und komfortabel: Inhalt sicher verstaubar durch stoßfeste Seitenwände und robusten Deckel, Im Deckel integrierte Schiebeverschlüsse für zuverlässiges Verschließen und einfaches Transportieren - Dezentes Design mit farblich abgesetzten Griffen, Sicher und platzsparend aufeinander stapelbar durch leicht erhöhten Deckelrand, Ohne Deckel ineinander nestbar, Max. Tragkraft: 25 kg - Hergestellt in Europa - 10 Jahre Herstellergarantie, Hochwertiger, stabiler Kunststoff (PP), Frei von BPA und Weichmachern, Keine Abgabe von Schadstoffen, Einfache Reinigung: Abwischen mit feuchtem Tuch oder Schwamm - Lieferumfang: 1 Transportbehälter Eckhart, 10847, Maße (LxBxH): 59,5 x 39,5 x 34 cm, Fassungsvermögen: 52 l, Graphit Grau
... > keeeper > storage > eckhart
Weitere Suchbegriffe: kunststoffbox, okt kunststoffboxen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.