Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

robert transportbox 20 l (tragkraft bis 30 kg) graphite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
robert transportbox 20 l (tragkraft bis 30 kg) graphite
robert transportbox 20 l (tragkraft bis 30 kg) graphite
robert transportbox 20 l (tragkraft bis 30 kg) graphite
robert transportbox 20 l (tragkraft bis 30 kg) graphite
robert transportbox 20 l (tragkraft bis 30 kg) graphite
robert transportbox 20 l (tragkraft bis 30 kg) graphite
robert transportbox 20 l (tragkraft bis 30 kg) graphite
Artikel-Nr.:
     C5738-1088282600000
Hersteller:
     keeeper
Herst.-Nr.:
     1088282600000
EAN/GTIN:
     4052396005332
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Transport-Box
Transportbox
pvc 20l sammelbehälter
Robuste Transportbox für anspruchsvolle Einsatzgebiete - Ideal zum Aufbewahren und Transportieren von schwerem Werkzeug und anderen Utensilien - Stabil und leicht: Verstärkte Ränder und Seiten ohne scharfe Kanten, Einfaches Transportieren dank geringem Gewicht und fest integrierten Griffen - Sicher und platzsparend aufeinander stapelbar (mit und ohne Deckel), Max. Tragkraft: 30 kg, TÜV geprüfte Qualität und Sicherheit - Hergestellt in Europa - 10 Jahre Herstellergarantie, Hochwertiger, stabiler Kunststoff (PP), Frei von BPA und Weichmachern, Keine Abgabe von Schadstoffen, Lebensmittelecht, Einfache Reinigung: Abwischen mit feuchtem Tuch oder Schwamm - Lieferumfang: 1 Transportbox Robert, 10882, Maße (LxBxH): 40 x 30 x 22 cm, Gewicht: 765 g, Fassungsvermögen: 20 l, Graphit Grau
... > keeeper > storage > robert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.