Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

robert transportbox 64 l (tragkraft bis 60 kg) graphite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
robert transportbox 64 l (tragkraft bis 60 kg) graphite
robert transportbox 64 l (tragkraft bis 60 kg) graphite
robert transportbox 64 l (tragkraft bis 60 kg) graphite
robert transportbox 64 l (tragkraft bis 60 kg) graphite
robert transportbox 64 l (tragkraft bis 60 kg) graphite
robert transportbox 64 l (tragkraft bis 60 kg) graphite
robert transportbox 64 l (tragkraft bis 60 kg) graphite
Artikel-Nr.:
     C5738-1088682600000
Hersteller:
     keeeper
Herst.-Nr.:
     1088682600000
EAN/GTIN:
     4052396010039
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Transport-Box
Transportbox
transport-box keeeper
Robuste Transportbox für anspruchsvolle Einsatzgebiete - Ideal zum Aufbewahren und Transportieren von schwerem Werkzeug und anderen Utensilien - Stabil und leicht: Verstärkte Ränder und Seiten ohne scharfe Kanten, Einfaches Transportieren dank geringem Gewicht und fest integrierten Griffen - Sicher und platzsparend aufeinander stapelbar (mit und ohne Deckel), Max. Tragkraft: 60 kg, TÜV geprüfte Qualität und Sicherheit - Hergestellt in Europa - 10 Jahre Herstellergarantie, Hochwertiger, stabiler Kunststoff (PP), Frei von BPA und Weichmachern, Keine Abgabe von Schadstoffen, Lebensmittelecht, Einfache Reinigung: Abwischen mit feuchtem Tuch oder Schwamm - Lieferumfang: 1 Transportbox Robert, 10886, Maße (LxBxH): 60 x 40 x 32 cm, Gewicht: 1,72 kg, Fassungsvermögen: 64 l, Graphit Grau
... > keeeper > storage > robert
Weitere Suchbegriffe: transport box
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 18 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.