Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

larissa clipbox mit griff; 9L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
larissa clipbox mit griff; 9L
larissa clipbox mit griff; 9L
larissa clipbox mit griff; 9L
larissa clipbox mit griff; 9L
larissa clipbox mit griff; 9L
larissa clipbox mit griff; 9L
larissa clipbox mit griff; 9L
larissa clipbox mit griff; 9L
Artikel-Nr.:
     C5738-1105100100000
Hersteller:
     keeeper
Herst.-Nr.:
     1105100100000
EAN/GTIN:
     4052396048674
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Sammelbehälter
sammelbehälter kunststoff
Transparente Aufbewahrungsbox mit Griffen zum einfachen und schnellen Verstauen oder Sortieren von Schuhen, Kleidung, Spielzeug, Werkzeug, Deko, Bastelutensilien und mehr - Nie wieder mühevolles Suchen: Die transparente Hülle bietet ausreichend Einsichtsmöglichkeiten ins Innere der Box - Müheloses und effektives Platzsparen: Die Boxen sind aufeinander stapelbar und lassen sich dank der praktischen Seitengriffe problemlos von A nach B bewegen - Einfache Handhabung: Kein mühevolles Ziehen oder Zupfen am Deckel dank praktischem Clip-Verschluss - Lieferumfang: 1 x keeeper Aufbewahrungs-/Clipbox larissa, Mit Griffen, Volumen: 9 l, Maße: 29 x 29 x 16,5 cm, Gewicht: 0,34 kg, Farbe: Transparent, Art.Nr.: 1105100100000
... > keeeper > storage > larissa
Weitere Suchbegriffe: allzweck box, sammelbehälter 9l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.