Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tina tritan frischhaltedose; 1L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tina tritan frischhaltedose; 1L
tina tritan frischhaltedose; 1L
tina tritan frischhaltedose; 1L
tina tritan frischhaltedose; 1L
tina tritan frischhaltedose; 1L
tina tritan frischhaltedose; 1L
tina tritan frischhaltedose; 1L
Artikel-Nr.:
     C5738-1113262400000
Hersteller:
     keeeper
Herst.-Nr.:
     1113262400000
EAN/GTIN:
     4052396070101
Suchbegriffe:
Frischhalte-Box
Frischhalte-Dose
Frischhaltebox
Frischhaltedose
BPA-freie Frischhaltedose: Frischhalten, Aufbewahren und Transportieren von Lebensmitteln - Ideal zum Aufbewahren von Snacks, Aufschnitt, Pausenbrot und Kleinigkeiten aller Art - Verlässliche Aufbewahrung: Leichtes Öffnen und Schließen durch stabile Klick-Lasche, Innovatives und sicheres Material: Resistent gegen Bruch, Beulen und dauerhafte Flecken - Modernes, transparentes Design - Inhalt einsehbar, Nutzungstemperatur von -20°C bis +100°C, Unterteile und Deckel untereinander nestbar, Montiert aufeinander stapelbar - Hergestellt in Europa, Hochwertiger Kunststoff (PP), Frei von BPA und Weichmachern, Keine Abgabe von Schadstoffen, Lebensmittelecht, Einfache Reinigung: Spülmaschinengeeignet, Tiefkühlgeeignet - Lieferumfang: 1 Frischhaltedose Tina Tritan, 1 l, 1113262400000, Maße (LxBxH): 22,5 x 13,5 x 6,5 cm, Farbe: Aquamarine
... > keeeper > kitchen > tina
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 16 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.