| |
|
| Artikel-Nr.: C5738-1171013800000 Herst.-Nr.: 1171013800000 EAN/GTIN: 4052396064896 |
| |
|
| | |
| Praktischer Haushaltshelfer: Robuster 10 l Eimer mit Griffmulde und integrierter Mess-Skala - Universell einsetzbar im Haushalt und Garten - Komfortable Anwendung: Gut ablesbare, integrierte Mess-Skala innen von 1 l bis 10 l in 1 l Schritten, Ergonomisch geformter Henkel für bequemes Transportieren, Sicheres Ausgießen ohne zu kleckern - Mit Ausguss und praktischer Griffmulde am Boden - Einfach praktisch: Leichte Handhabung, Platzsparend ineinander nestbar, Modernes Design ohne scharfe Kanten - Besonders ressourcen-schonend hergestellt in Europa aus 100 % recyceltem Kunststoff, Frei von BPA und Weichmachern, Keine Abgabe von Schadstoffen, Ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen "Blauer Engel" - Lieferumfang: 1 Eimer Mika Eco Line, 1171013800000, Maße (ØxH): 30 x 28 cm, Fassungsvermögen: 10 l, Eco-Grau Weitere Informationen: | | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |