Stapelbox für Kinder, Dekoratives Design mit Deckel zur Aufbewahrung von Spielzeug und kleinen Utensilien - Vielseitig einsetzbar in Küche, Bad, Haushalt oder Büro - Praktische Aufbewahrung: Platzsparend aufeinander stapelbar, Griffmulden an den Seiten für einfachen und bequemen Transport - Elegantes Design: Farblich abgestimmter Deckel als optimaler Staubschutz für Spielsachen, Bausteine, Mal- und Bastelsachen, Sichere Konstruktion mit abgerundeten Rändern ohne scharfe Kanten - Hergestellt in Europa, Hochwertiger, stabiler Kunststoff (PP), Frei von BPA und Weichmachern, Keine Abgabe von Schadstoffen, Einfache Reinigung: Abwischen mit feuchtem Tuch oder Schwamm - Lieferumfang: 1 Aufbewahrungsbox Paulina, Peppa Wutz Design, 1221812419400, Maße (LxBxH): 42 x 35,5 x 22,5 cm, Fassungsvermögen: 24 l, Gewicht: 625 g, Farbe: Hellgrau |