| |
|
| Artikel-Nr.: C5738-1221864014100 Herst.-Nr.: 1221864014100 EAN/GTIN: 4052396068634 |
| |
|
| | |
| Stapelbox für Kinder, Dekoratives Design mit Deckel zur Aufbewahrung von Spielzeug und kleinen Utensilien - Vielseitig einsetzbar in Küche, Bad, Haushalt oder Büro - Praktische Aufbewahrung: Platzsparend aufeinander stapelbar, Griffmulden an den Seiten für einfachen und bequemen Transport - Elegantes Design: Farblich abgestimmter Deckel als optimaler Staubschutz für Spielsachen, Bausteine, Mal- und Bastelsachen, Sichere Konstruktion mit abgerundeten Rändern ohne scharfe Kanten - Hergestellt in Europa, Hochwertiger, stabiler Kunststoff (PP), Frei von BPA und Weichmachern, Keine Abgabe von Schadstoffen, Einfache Reinigung: Abwischen mit feuchtem Tuch oder Schwamm - Lieferumfang: 1 Aufbewahrungsbox Paulina, Micky Maus Design, 1221864014100, Maße (LxBxH): 42 x 35,5 x 22,5 cm, Fassungsvermögen: 24 l, Gewicht: 625 g, Farbe: Transparent Blau |
| | |
| | | |
| | | |
| |