Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

paulina frozen II stapelbox+deckel 45L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
paulina frozen II stapelbox+deckel 45L
paulina frozen II stapelbox+deckel 45L
paulina frozen II stapelbox+deckel 45L
paulina frozen II stapelbox+deckel 45L
paulina frozen II stapelbox+deckel 45L
paulina frozen II stapelbox+deckel 45L
paulina frozen II stapelbox+deckel 45L
paulina frozen II stapelbox+deckel 45L
Artikel-Nr.:
     C5738-1221961421200
Hersteller:
     keeeper
Herst.-Nr.:
     1221961421200
EAN/GTIN:
     4052396068818
Suchbegriffe:
Dreh-Stapelbehälter
Drehstapel-Behälter
Drehstapelbehälter
Kunststoffbox
Große Stapelbox für Kinder, Dekoratives Design mit Deckel zur Aufbewahrung von Spielzeug und kleinen Utensilien - Vielseitig einsetzbar in Küche, Bad, Haushalt oder Büro - Praktische Aufbewahrung: Platzsparend aufeinander stapelbar, Griffmulden an den Seiten für einfachen und bequemen Transport - Elegantes Design: Farblich abgestimmter Deckel als optimaler Staubschutz für Spielsachen, Bausteine, Mal- und Bastelsachen, Sichere Konstruktion mit abgerundeten Rändern ohne scharfe Kanten - Hergestellt in Europa, Hochwertiger, stabiler Kunststoff (PP), Frei von BPA und Weichmachern, Keine Abgabe von Schadstoffen, Einfache Reinigung: Abwischen mit feuchtem Tuch oder Schwamm - Lieferumfang: 1 Aufbewahrungsbox Paulina, Frozen Design, 1221961421200, Maße (LxBxH): 55,5 x 40 x 30 cm, Fassungsvermögen: 45 l, Gewicht: 1.253 g, Farbe: Hellblau
... > keeeper > kids > paulina
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.