| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5738-1260051919600 Herst.-Nr.: 1260051919600 EAN/GTIN: 4052396062366 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Praktischer Haushaltshelfer: Dekorativer 10 l Eimer mit Griffmulde und integrierter Mess-Skala - Universell einsetzbar im Haushalt und Garten - Komfortable Anwendung: Gut ablesbare, integrierte Mess-Skala innen und außen von 1 l bis 10 l, Ergonomisch geformter Henkel für bequemes Transportieren, Sicheres Ausgießen ohne zu kleckern - Mit Ausguss und praktischer Griffmulde am Boden - Dekorativ und praktisch: Fest im Material integriertes Stars-Dekor, Sicheres Design ohne scharfe Kanten, Platzsparend ineinander nestbar - Hergestellt in Europa - 10 Jahre Herstellergarantie, Hochwertiger, stabiler Kunststoff (PP), Frei von BPA und Weichmachern, Keine Abgabe von Schadstoffen - Lieferumfang: 1 Eimer Ilvie, 1260051919600, Maße (ØxH): 30 x 28 cm, Fassungsvermögen: 10 l, Kosmisches Weiß Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |