| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5738-1843110013700 Herst.-Nr.: 1843110013700 EAN/GTIN: 4001515029094 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einstufiger Paw Patrol Tritthocker für Kinder im Alter von ca. 18 Monaten bis ca. 10 Jahren, Für sicheres Hochsteigen und Sitzen – Ideal zum Erreichen des Waschbeckens oder der Toilette - Kindersicher: Kein Kippen und Verrutschen dank Anti-Rutsch-System mit gummierten Füßen, Stabiles und sicheres Stehen auf der Oberfläche durch Gummi-Noppen - Fest im Material integriertes Paw Patrol Dekor, Passend zu anderen keeeper Produkten der Serie Paw Patrol, Einfache Reinigung: Abwischen mit feuchtem Tuch oder Schwamm - Hergestellt in Europa - 10 Jahre Herstellergarantie, Hochwertiger, stabiler Kunststoff (PP/TPE), Frei von BPA und Weichmachern, Keine Abgabe von Schadstoffen, Belastbar bis max. 80 kg, Kinderleicht zu tragen dank geringem Gewicht - Lieferumfang: 1 Tritthocker Tomek, Einstufig, Paw Patrol Dekor, 18431, Maße (LxBxH): 40,5 x 28,5 x 14 cm, Stufenmaße: 32 x 20 x 14 cm, Gewicht: 514 g, Farbe: Weiß |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |