| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5738-1843110023800 Herst.-Nr.: 1843110023800 EAN/GTIN: 4052396071788 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einstufiger Winnie Puuh Tritthocker für Kinder im Alter von ca. 3 bis ca. 14 Jahre, Für sicheres Hochsteigen und Sitzen – Ideal zum Erreichen des Waschbeckens oder der Toilette - Kindersicher: Kein Kippen und Verrutschen dank Anti-Rutsch-System mit gummierten Füßen, Stabiles und sicheres Stehen auf der Oberfläche durch Gummi-Noppen - Fest im Material integriertes Pu der Bär Motiv, Passend zu anderen keeeper Produkten der Winnie Puuh Serie, Einfache Reinigung: Abwischen mit feuchtem Tuch oder Schwamm - Hergestellt in Europa, Hochwertiger, stabiler Kunststoff (PP/TPE), Frei von BPA und Weichmachern, Keine Abgabe von Schadstoffen, Belastbar bis max. 80 kg, Kinderleicht zu tragen dank geringem Gewicht - Lieferumfang: 1 Tritthocker Tomek, Einstufig, Winnie Puuh Dekor, 1843110023800, Maße (LxBxH): 40,5 x 28,5 x 14 cm, Stufenmaße: 32 x 20 x 14 cm, Gewicht: 506 g, Farbe: Weiß |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |