| |
|
| Artikel-Nr.: C5738-1843113319400 Herst.-Nr.: 1843113319400 EAN/GTIN: 4052396044386 |
| |
|
| | |
| Einstufiger Peppa Pig Tritthocker für Kinder im Alter von ca. 18 Monaten bis ca. 10 Jahren, Für sicheres Hochsteigen und Sitzen – Ideal zum Erreichen des Waschbeckens oder der Toilette - Kindersicher: Kein Kippen und Verrutschen dank Anti-Rutsch-System mit gummierten Füßen, Stabiles und sicheres Stehen auf der Oberfläche durch Gummi-Noppen - Fest im Material integriertes Peppa Pig Dekor, Passend zu anderen keeeper Produkten der Serie Peppa Pig, Einfache Reinigung: Abwischen mit feuchtem Tuch oder Schwamm - Hergestellt in Europa - Hochwertiger, stabiler Kunststoff (PP/TPE), Frei von BPA und Weichmachern, Keine Abgabe von Schadstoffen, Belastbar bis max. 80 kg, Kinderleicht zu tragen dank geringem Gewicht - Lieferumfang: 1 Tritthocker Tomek, Einstufig, Peppa Pig Dekor, 18431, Maße (LxBxH): 40,5 x 28,5 x 14 cm, Stufenmaße: 32 x 20 x 14 cm, Gewicht: 514 g, Farbe: Grau |
| | |
| | | |
| |