| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5738-18642100012NN Herst.-Nr.: 18642100012NN EAN/GTIN: 4052396059137 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einstufiger Hippo Tritthocker für Kinder im Alter von ca. 3 bis ca. 14 Jahre, Für sicheres Hochsteigen und Sitzen – Ideal zum Erreichen des Waschbeckens oder der Toilette - Kindersicher: Kein Kippen und Verrutschen dank Anti-Rutsch-System mit gummierten Füßen, Stabiles und sicheres Stehen auf der Oberfläche durch Gummi-Noppen - Fest im Material integriertes Hippo Dekor, Passend zu anderen keeeper Produkten der Serie Hippo, Einfache Reinigung: Abwischen mit feuchtem Tuch oder Schwamm - Hergestellt in Europa, Hochwertiger, stabiler Kunststoff (PP/TPE), Frei von BPA und Weichmachern, Keine Abgabe von Schadstoffen, Belastbar bis max. 80 kg, Kinderleicht zu tragen dank geringem Gewicht - Lieferumfang: 1 Tritthocker Tomek, Einstufig, Hippo Dekor, 18642, Maße (LxBxH): 40,5 x 28,5 x 14 cm, Stufenmaße: 32 x 20 x 14 cm, Gewicht: 514 g, Farbe: Weiß |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |