Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

adam "stars" babytopf mit anti-rutsch-funktion, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
adam "stars" babytopf mit anti-rutsch-funktion, grau
adam "stars" babytopf mit anti-rutsch-funktion, grau
adam "stars" babytopf mit anti-rutsch-funktion, grau
adam "stars" babytopf mit anti-rutsch-funktion, grau
adam "stars" babytopf mit anti-rutsch-funktion, grau
adam "stars" babytopf mit anti-rutsch-funktion, grau
adam "stars" babytopf mit anti-rutsch-funktion, grau
adam "stars" babytopf mit anti-rutsch-funktion, grau
Artikel-Nr.:
     C5738-1864813019600
Hersteller:
     keeeper
Herst.-Nr.:
     1864813019600
EAN/GTIN:
     4052396045024
Suchbegriffe:
Nacht-Topf
Nacht-Töpfchen
Nachttopf
Nachttöpfchen
Anatomisch geformter Stars Babytopf für Kinder im Alter von ca. 18 Monaten bis ca. 3 Jahren - Ideal zum komfortablen und sicheren Toilettentraining - Kindersicher: Kein Kippen und Verrutschen dank Anti-Rutsch-System mit gummierten Füßen, Ergonomisches Design mit hoher Rückenlehne und breiter Sitzfläche, Hygienische Anwendung dank praktischem Spritzschutz - Fest im Material integriertes Stars Dekor, Passend zu anderen keeeper Produkten der Serie Stars, Einfache Reinigung: Abwischen mit feuchtem Tuch oder Schwamm - Hergestellt in Europa, Hochwertiger, stabiler Kunststoff (PP/TPE), Frei von BPA und Weichmachern, Keine Abgabe von Schadstoffen, Belastbar bis max. 15 kg, Kinderleicht zu tragen dank geringem Gewicht - Lieferumfang: 1 Babytopf Adam, Stars Dekor, 18648, Maße (LxBxH): 38 x 27 x 23,5 cm, Gewicht: 372 g, Farbe: Grau
... > keeeper > kids > adam
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.