| |
|
| Artikel-Nr.: C5738-1867010013700 Herst.-Nr.: 1867010013700 EAN/GTIN: 4001515029056 |
| |
|
| | |
| Anatomisch geformter Paw Patrol Babytopf für Kinder im Alter von ca. 18 Monaten bis ca. 3 Jahren - Ideal zum komfortablen und sicheren Toilettentraining - Kindersicher: Kein Kippen und Verrutschen dank Anti-Rutsch-System mit gummierten Füßen, Ergonomisches Design mit hoher Rückenlehne und breiter Sitzfläche, Hygienische Anwendung dank praktischem Spritzschutz - Fest im Material integriertes Paw Patrol Dekor, Passend zu anderen keeeper Produkten der Serie Paw Patrol, Einfache Reinigung: Abwischen mit feuchtem Tuch oder Schwamm - Hergestellt in Europa - 10 Jahre Herstellergarantie, Hochwertiger, stabiler Kunststoff (PP/TPE), Frei von BPA und Weichmachern, Keine Abgabe von Schadstoffen, Belastbar bis max. 15 kg, Kinderleicht zu tragen dank geringem Gewicht - Lieferumfang: 1 Babytopf Adam, Paw Patrol Dekor, 18670, Maße (LxBxH): 38 x 27 x 23,5 cm, Gewicht: 372 g, Farbe: Weiß |
| | |
| | | |
| | | |
| |