Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

adam "peppa" babytopf mit anti-rutsch-funktion, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
adam "peppa" babytopf mit anti-rutsch-funktion, grau
adam "peppa" babytopf mit anti-rutsch-funktion, grau
adam "peppa" babytopf mit anti-rutsch-funktion, grau
adam "peppa" babytopf mit anti-rutsch-funktion, grau
adam "peppa" babytopf mit anti-rutsch-funktion, grau
adam "peppa" babytopf mit anti-rutsch-funktion, grau
adam "peppa" babytopf mit anti-rutsch-funktion, grau
adam "peppa" babytopf mit anti-rutsch-funktion, grau
Artikel-Nr.:
     C5738-1867013319400
Hersteller:
     keeeper
Herst.-Nr.:
     1867013319400
EAN/GTIN:
     4052396044706
Suchbegriffe:
Nacht-Topf
Nacht-Töpfchen
Nachttopf
Nachttöpfchen
Anatomisch geformter Peppa Pig Babytopf für Kinder im Alter von ca. 18 Monaten bis ca. 3 Jahren - Ideal zum komfortablen und sicheren Toilettentraining - Kindersicher: Kein Kippen und Verrutschen dank Anti-Rutsch-System mit gummierten Füßen, Ergonomisches Design mit hoher Rückenlehne und breiter Sitzfläche, Hygienische Anwendung dank praktischem Spritzschutz - Fest im Material integriertes Peppa Pig Dekor, Passend zu anderen keeeper Produkten der Serie Peppa Pig, Einfache Reinigung: Abwischen mit feuchtem Tuch oder Schwamm - Hergestellt in Europa, Hochwertiger, stabiler Kunststoff (PP/TPE), Frei von BPA und Weichmachern, Keine Abgabe von Schadstoffen, Belastbar bis max. 15 kg, Kinderleicht zu tragen dank geringem Gewicht - Lieferumfang: 1 Babytopf Adam, Peppa Pig Dekor, 18670, Maße (LxBxH): 38 x 27 x 23,5 cm, Gewicht: 372 g, Farbe: Grau
... > keeeper > kids > adam
Weitere Suchbegriffe: nacht topf
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.