Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilstopgerät/Steigklemme (rechts) 11 mm - rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Trittschlinge
Artikel-Nr.:
     C5752-3859109
Hersteller:
     Haberkorn
Herst.-Nr.:
     3859109
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seilaufstieg
Steigklemme

Griffklemme rot

Beschreibung:

Für Seile von 8 bis 13 mm. Aufsetzbare Griffklemme zum leichteren Betätigen des Flaschenzuges oder Umlenkrollen-Sets und zum Aufsteigen am fixierten Seil. Die Trittschlinge "STEP" (402195) ist ein Hilfmittel, das den Aufstieg am Seil erleichtert.

Technische Daten:

  • Norm: EN 567
  • Gewicht: 250 g
  • Material: Aluminium
  • In zwei Ausführungen erhältlich (recht- und linkshänder)
  • rot = rechtshänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,51*
€ 106,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,23*
€ 104,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,10*
€ 101,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,23*
€ 97,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,99*
€ 82,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.