Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HALTESEIL "EDGER" 6MM/12MM, 10M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C5752-400499
Hersteller:
     Haberkorn
Herst.-Nr.:
     400499
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halteseil
Sicherheitsleine
Sicherheitsseil
Sicherungsleine

Bei einem Sturz über eine Kante, besteht die große Gefahr, dass das Seil bzw. das Verbindungsmittel des Verwenders durch eine scharfe Kante gekappt wird und dies zum ungebremsten Absturz führt. Deshalb wurde das Scharfkantenseil EDGER mit Seilkürzer entwickelt, welches auch bei Stürzen über Echtkanten (Radius sogar kleiner 0,5mm) funktioniert und nicht durchtrennt wird. Der Stahlseil-Kern unseres Scharfkantenseils hält auch einen Sturz mit Faktor 2 über eine Stahlkante sowie über eine Betonkante (auch mit Auslenkung, welche bei einem Pendelsturz unausweichlich ist) aus und fängt den Sturz kontrolliert auf. Der Bandfalldämpfer (EN 355) reduziert die auftretenden Kräfte dabei auf ein körpererträgliches Maß von unter 6 kN. Damit sind Stürze mit dem EDGER über scharfe Kanten egal welchen Materials (Holz, Beton, Stahl, Trapezblech, Glas) erstmals keine Bedrohung mehr für den Anwender. Kern und Mantel des "EDGER" sind miteinander verklebt, dies verhindert Mantelrutsch und erhöht dadurch die Lebensdauer deutlich.

Beschreibung:

Produkte aus der EDGER Reihe halten Stürze über eine scharfe Kante R = 0. Bewegliche Führung für Scharfkantenanwendungen. Auch mit 13 / 8 mm "EDGER"-Seil erhältlich.

Ausstattung:

Textilseil mit Stahlseele.

Technische Daten:

  • Norm: EN 354:2010 und prEN 354:2008 (Anhang Scharfkantentest), EN 358:2000, EN353-2:2002
  • Gewicht: 2,81 kg
  • Material: 12 mm Außendurchmesser und Stahlkern 6 mm
  • Farbe: schwarz / orange
  • Länge: 10 m
  • Temperatur: - 35 °C bis 40 °C
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsseil, sicherheitsleine, Verbindungsmittel, Stahlseil, Absturzsicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,03*
€ 349,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,80*
€ 347,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,23*
€ 334,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,45*
€ 320,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,37*
€ 287,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.