Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STRICKLEITER FORM B, 5 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5752-402555
Hersteller:
     Haberkorn
Herst.-Nr.:
     402555
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strickleiter
strickleiter

Material:

Aus gedrehtem Polypropylenseil (14 mm Durchmesser) mit ovalen Hartholzsprossen (39 x 33 x 410 mm).

  • B-Form
  • Seilabstand 340 mm, Sprossenabstand 300 mm
  • Länge: 5 m
  • Größere Längen lassen sich mit einer Verlängerungsleiter erreichen
  • Auf Wunsch fertigen wir auch Sonderlängen (bis max. 25 m)
  • Belastung max. 150 kg
  • Gewicht: 6,3 kg
  • Ö-Norm: Z 1509

      Strickleitern können durch passende Verlängerungsleitern auf max. 25 m verlängert werden. Die Verbindung der Leiterenden erfolgt mit den an der Verlängerungsleiter angebrachten Schäkeln. Ein Verbinden von Leitern mittels Knoten ist unzulässig.

Weitere Suchbegriffe: Leiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,61*
€ 203,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,31*
€ 201,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,09*
€ 190,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,52*
€ 185,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,92*
€ 161,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.