Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A.Haberkorn - STRICKLEITER FORM B, 10 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild - A.Haberkorn - STRICKLEITER FORM B, 10 M
Hauptbild - A.Haberkorn - STRICKLEITER FORM B, 10 M
Artikel-Nr.:
     C5752-402556
Hersteller:
     A. Haberkorn
Herst.-Nr.:
     402556
EAN/GTIN:
     9003763105266
Suchbegriffe:
Strickleiter
strickleiter

A.Haberkorn - STRICKLEITER FORM B, 10 M

• Aus gedrehtem Polypropylenseil (14 mm Durchmesser) mit ovalen Hartholzsprossen (39 x 33 x 410 mm)
• Seilabstand 340 mm
• Sprossenabstand 300 mm
• Normlängen: 5 m und 10 m
• Größere Längen lassen sich mit einer Verlängerungsleiter erreichen
• Auf Wunsch fertigen wir auch Sonderlängen (bis max. 25 m)
• Belastung max. 150 kg

Weitere Suchbegriffe: Leiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 280,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,69*
€ 334,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,78*
€ 328,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,55*
€ 314,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,25*
€ 308,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,36*
€ 271,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A. Haberkorn
402559
€ 338,84*
Ähnlich
A. Haberkorn
402560
€ 394,95*
Ähnlich
A. Haberkorn
400167
€ 478,53*
Ähnlich
A. Haberkorn
402555
€ 171,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.