Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Katastrophenschutz
>
Höhenrettung
>
Feuerwehrgurt
>
Artikel
A.Haberkorn - DIN-FEUERWEHRGURT - GRößE 2 - FHA
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5752-4220002
Hersteller:
A. Haberkorn
Herst.-Nr.:
4220002
EAN/GTIN:
9003763440749
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Haltegurt
Feuerwehrgurt
Feuerwehrhaltegurt
Feuerwehrt-Gurt
A.Haberkorn - DIN-FEUERWEHRGURT - GRößE 2 - FHA
MATERIAL
Schwer entflammbarer 85 mm Synthetikgurt, Doppeldornschnalle
Länge Verindungsmittel inkl. TWLK-Karabiner: 800 mm
UMFANG
Gr. 1: 810-990mm
Gr. 2: 910-1090mm
Gr. 3: 1010-1190mm
Gr. 4: 1110-1290mm
... >
Haberkorn
>
Feuerwehrbedarf
>
Gürtel
Weitere Suchbegriffe:
Haltegurt
,
feuerwehr haltegurt
,
Gürtel
,
Feuer
,
Gurt
,
Feuerwehr
,
Guertel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 91,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,55*
€ 108,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,55*
€ 107,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,73*
€ 104,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,49*
€ 100,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.Haberkorn - DIN-FEUERWEHRGURT - GRößE 1 - FHA
A. Haberkorn
4220001
€ 92,04*
Ähnlich
A.Haberkorn - DIN-FEUERWEHRGURT - GRößE 3 - FHA
A. Haberkorn
4220003
€ 91,55*
Ähnlich
A.Haberkorn - DIN-FEUERWEHRGURT - GRößE 4 - FHA
A. Haberkorn
4220004
€ 91,68*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.