Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstbremsendes Abseil-/Sicherungsgerät "I´D 10-11,5 mm"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5752-4290035
Hersteller:
     Haberkorn
Herst.-Nr.:
     4290035
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abseilgerät
Einstiegsicherungssgerät
haberkorn abseilgeräte
abseilgerät

Das Seil lässt sich dank des drehbaren Seitenteils rasch in das Gerät einlegen.

Verbesserte Sicherheit:

  • Verfügt über ein Anti-Panik-System
  • Anti-Fehler-Funktion, um Unfälle durch falsches Einlegen des Seils zu verhindern
  • Automatisches Blockiersystem: Mechanisches System mit drehbarem Klemmnocken, der das Seil abklemmt und blockiert, falls der Benutzer den Hebel des Geräts loslässt
  • Anti-Panik-Hebel: Das I’D blockiert wenn der Benutzer zu stark am Hebel zieht
  • Bequeme Handhabung: Zum Abseilen ziehen Sie einfach am Hebel. Die Steuerung des Seildurchlaufs erfolgt, indem das freie Seilende mit der anderen Hand mehr oder weniger fest umschlossen wird
  • Der Aufstieg am Seil ist möglich ohne die Position des Gerätes zu ändern. Fügen Sie einfach eine Trittschlinge und eine Seilklemme mit Griff hinzu
  • Kann zum Sichern im Vorstieg und Nachstieg verwendet werden
  • Extrem solide und abnutzungsfest. Der Körper ist aus eloxiertem Aluminium und rostfreiem Stahl gefertigt, der Hebel zum Lösen des Seils aus glasfaserverstärktem Polyamid
  • Gewicht: 0,53 kg
  • Seilstärke: 10 - 11,5 mm
  • Temperatur: - 35 °C bis 40 °C
  • Zulassung: EN 12841:2006 + EN 341:1997 + NFPA 1983

Weitere Suchbegriffe: Sicherungsgerät, Abseilen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,62*
€ 338,698
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,14*
€ 334,557
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,57*
€ 317,218
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,92*
€ 303,355
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,22*
€ 275,152
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.