Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Y-VERBINDUNGSMITTEL KM-FLAMMHEMMENDES SEIL / 2RH60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5752-800531
Hersteller:
     Haberkorn
Herst.-Nr.:
     800531
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Verbindungselemen...
Absturzsicherungs-Verbindungsmittel
Verbindungsmittel für Absturzsicher...
Aramid-Seil

Y ARAX

Beschreibung:

Doppelstrang Verbindungsmittel aus flammfestem Seil und Bandfalldämpfer.

Ausstattung:

  • flammfestes Seil
  • Oberes Ende: 2 RH 60
  • Einhandkarabiner
  • Unteres Ende: AHK Einhandkarabiner SWIVEL
  • Bandfalldämpfer ARRESTER mit flammfester textiler Hülle

Technische Daten:

  • Norm: EN 354, EN 355
  • Gewicht: 1,7 kg
  • Material: 11 mm ARAMID-Textilseil
  • Farbe: schwarz / orange
  • Kunststoff: ARAMID, PA Polyamid, PES Polyester
  • Beschläge: Aluminium
  • Länge: 1,5 m
  • Normaltemperatur: - 35 °C bis 170 °C
  • Zersetzungstemperatur: 425 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,711*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,491*
€ 270,714
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,821*
€ 267,537
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,331*
€ 257,434
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,291*
€ 245,486
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,711*
€ 218,616
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.