Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEUERWEHRGURT DS2 MIT VERBINDUNGSMITTEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5752-801351
Hersteller:
     Haberkorn
Herst.-Nr.:
     400632
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Haltegurt
Feuerwehrgurt
Feuerwehrhaltegurt
Feuerwehrt-Gurt

Der Feuerwehrgurt gemäß ÖNORM F 4030 wird in 2 Varianten geliefert.

Die Variante A beinhaltet einen Rohrhakenkarabiner gem. EN 362/A aus CRV-Stahl Hochglanz verchromt, welcher die Fixierung des Feuerwehrmannes auf der Leiter gewährleistet.

Die Variante B ist mit einem dehnbaren (Stretch-) Verbindungsmittel mit Alu-Einhandkarabiner gem. EN 362/A ausgerüstet, welches sich um die Sprossen einer Leiter wickeln lässt. Das Verbindungsmittel ist aus einem flammhemmenden Material (gemäß EN 137 geprüft) hergestellt.

Beide Varianten des Feuerwehrgurtes sind mit einem Abseilachter ausgerüstet, welche zur Selbstrettung verwendet werden. Der Abseilachter wird in der Variante A in den Rohrhakenkarabiner eingehängt, in der Variante B in den Einhandkarabiner des Verbindungsmittels. Der Feuerwehrgurt besteht aus 85 mm breitem Synthetikgurt und ist mit einer Doppeldornschnalle versehen.

Er ist in vier verschiedenen Längen erhältlich:

Variante B: Grösse 2 für Umfanggrösse 950 – 1200 mm

Zulassung: EN 358 + ÖNORM F 4030/CE 0408

Weitere Suchbegriffe: Haltegurt, feuerwehrgurt haberkorn, feuerwehr haltegurt, Gürtel, Feuer, Gurt, Feuerwehr, Guertel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,028*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,518*
€ 138,656
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,098*
€ 136,967
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,158*
€ 132,278
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,158*
€ 128,708
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,028*
€ 108,323
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.