Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TermoFix B 90


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-008692
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     008692
EAN/GTIN:
     4000657086927
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubanker
Schraubdübel
schraubanker fischer
schraubanker
Der fischer Termofix B ist ein korrosionsgeschützter Schraubdübel zur Befestigung von druckfesten Dämmstoffplatten in Blech bis 1,5 mm Stärke. Der Dämmstoffdübel besteht aus einem Halteteller aus Polypropylen und einer vormontierten Bohrschraube. Die Schraube ist mit einer Delta-Seal-Beschichtung gegen Korrosion geschützt und bietet dauerhafte Sicherheit. Der Termofix B wird mit einem Akku-Bohrschrauber in der Durchsteckmontage ohne Vorbohren gesetzt. Die vormontierte Schraube spart Zeit. Der Schraubenkopf wird mit der Verschlusskugel gegen den Wärmeverlust abgedichtet. Der flexible Kopf gleicht die thermisch bedingten Spannungen aus und verhindert Beschädigungen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PH2
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
90 mm
Baustoff:
Blech- und Plattenbaustoffe
Montageart:
Schraubdübel
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Max. Nutzlänge:
70 mm
Min. Verankerungstiefe:
20 mm
Schraubenlänge:
80 mm
Teller-ø:
60 mm
Verankerungstiefe:
20 mm
Profi / DIY:
Profi
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
1739.00 GRM
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8495* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 109,80*
€ 130,662
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 107,22*
€ 127,5918
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 102,68*
€ 122,1892
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,69*
€ 117,4411
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,07*
€ 113,1333
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 84,95*
€ 101,0905
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.